溶接ワイヤー硬化肉盛用 :「c3」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
1.2(3)
1.6(3)
溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF3B-C-600
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF3B-C-800
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF3B-C-700
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
『溶接ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ワイヤーステンレス用
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
- 溶接ワイヤーアルミ用
- 溶接ワイヤー硬化肉盛用
- 溶接ワイヤー鋳物用
- 溶接ワイヤー銅用
- 溶接ワイヤーニッケル用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。