交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROOM SYSTEM5日以内出荷
主な特長【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。
付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)315タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当)羽根枚数7(円形絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮径(Φ)×全長(mm)62×80レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚)撮影距離(m)最短0.12画角180最大口径比F1.8