絞り込み
マウント
  • ソニーすべて(1)
  • αEマウント系(1)
  • ニコンすべて(1)
  • Zマウント系(1)
  • マイクロフォーサーズマウント系(1)
ブランド
  • オリンパス(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • OM SYSTEM(1)
レンズ
  • 単焦点(1)
  • 広角レンズ(1)
  • 標準レンズ(1)
  • 魚眼レンズ(1)
焦点距離(mm)
  • 16
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 16~50(3)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 28(7)
  • 35(12)
  • 40(4)
  • 50(15)
  • 58(3)
  • 70~200(4)
  • 85(4)
  • 90(6)
  • 100(2)
  • 100~400(5)
  • 600(3)
質量(g)
  • 135(1)
  • 315(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「マウント」から絞り込む
ソニーすべて(1)
ソニーαEマウント系(1)
ニコンすべて(1)
ニコンZマウント系(1)
マイクロフォーサーズマウント系(1)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

    OM SYSTEM
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】。開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】。星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】。ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】。6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】。別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。
    付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)315タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当)羽根枚数7(円形絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮径(Φ)×全長(mm)62×80レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚)撮影距離(m)最短0.12画角180最大口径比F1.8
  • 交換レンズ E 16mm F2.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ E 16mm F2.8

    SONY(ソニー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    風景や建築物の撮影、スナップなどの幅広いシーンで活躍する、35mm判換算で、広角24mm相当のEマウント専用レンズです。 薄さ22.5mm、重さ約67gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単。レンズ鏡筒部の外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。 さらに、新開発のレンズ内モーターにより、静止画だけでなく動画撮影時においても、静かでなめらかなフォーカスや絞り駆動を実現しています。 また、レンズ前面に装着するだけで、超広角レンズや魚眼レンズとして楽しめる別売のコンバージョンレンズを用意しています。
    付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)22.5質量(g)約67倍率(倍)最大撮影:約0.078羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16レンズ構成5群5枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm

    Nikon(ニコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z レンズの高性能を小型軽量ボディーに凝縮。 高画質を手軽に楽しめるDXフォーマット標準ズームレンズ。 質量約135 g、長さ約32 mm(沈胴時)と極めて携行性に優れた軽量コンパクトボディー。広角16mmから中望遠50mmまでの使いやすいズーム範囲で、広い風景やスナップ、ポートレート、さらにテーブルフォト、花やアクセサリーのクローズアップなど、いろいろなシーン、被写体の撮影に対応します。4.5段の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵しており、光量の少ないシーンでも手持ちでアクティブに撮影できます。
    付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式寸法(mm)約70(最大径)×32mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)質量(g)レンズ:約135本体質量(g)約135倍率(倍)【最大撮影】約0.2羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズ標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)【アタッチメント】46(P=0.75)焦点距離(mm)16-50ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)【最大】70×32(沈胴時)レンズ構成7群9枚撮影距離(m)【最短】0.2絞り【最小】22~40マウントZマウント焦点距離【目盛】16、24、35、50mm画角83°-31° 30′(撮像範囲DX)最大口径比1:3.5-6.3
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

    オリンパス
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
    付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)80質量(g)315レンズフィッシュアイレンズ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16(35mm判換算)レンズ構成15群17枚撮影距離(m)0.12絞り(最小)22アズワン品番64-9618-62マウントマイクロフォーサーズ画角180°(対角線)
カメラ交換レンズ