「マウント」から絞り込む
300mm望遠ミラーレンズTOKINA(トキナー)6日以内出荷
重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式)質量(g)235(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)46(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5焦点距離(mm)300レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短0.92フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF7.1(固定)
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3