絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • Nikon(ニコン)(66)
  • Canon(61)
  • SONY(54)
  • コシナ(28)
  • PENTAX(ペンタックス)(27)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(21)
  • タムロン(19)
  • オリンパス(18)
  • SIGMA(シグマ)(17)
  • LAOWA(17)
  • TOKINA(トキナー)(11)
  • KamLan(10)
  • LK SAMYANG(サムヤン)(9)
  • ソニー(8)
  • TAMRON(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • Lensbaby(レンズベビー)(2)
  • DJI(1)
マウント
  • マイクロフォーサーズマウント系(2)
レンズ
  • 超広角レンズ(1)
  • 超望遠レンズ(1)
焦点距離(mm)
  • 14~42(1)
  • 16(1)
  • 16~50(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 28~300(1)
  • 40~150(1)
  • 75(1)
  • 100~400(2)
  • 150~600(1)
質量(g)
  • 30(1)
  • 112(1)
  • 154(1)
  • 156(1)
  • 305(1)
  • 315(1)
  • 561(1)
  • 760(1)
  • 2065(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
マイクロフォーサーズマウント系(2)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PROOM SYSTEM
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
【小型軽量・高倍率】16mm相当(35mm判換算)スタートのズームレンズとしては最大となる3.1倍の広角高倍率ズームレンズながら、質量411gの小型軽量設計を実現。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。この1本で風景やスナップ、ポートレートなど多彩な撮影を楽しめます。【高い光学性能】大型のDSAレンズ、スーパーEDレンズやEDレンズ、EDAレンズなどの特殊レンズを含むレンズ構成により、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に除去し、サジタルコマ収差を大幅に低減。また、ZEROコーティングを施すことにより、逆光撮影時のゴースト・フレアの発生を大幅に抑制します。3.1倍という高倍率ながらM.ZUIKO PROシリーズの1本として光学性能に徹底的にこだわり、16-50mm相当(35mm判換算)のズーム全域で高解像でキレのある写真撮影を実現します。【安心の耐環境性能】IP53の防滴性能と優れた防塵性能、-10℃耐低温性能を備えています。また、最前面のレンズにフッ素コーティングを採用。過酷な環境でも安心して撮影でき、撮影シーンは無限大に。【優れた操作性】フィルター装着に対応し、プロテクトフィルターでレンズを保護したり、PLフィルターやNDフィルターなどを使用して多彩な表現の撮影が楽しめます。 ホールドしやすいデザインや、瞬時にマニュアルフォーカスに切り替わるMFクラッチ機構の搭載など、使い勝手にもこだわり設計されています。
仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76E、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ・リアキャップ、レンズフード除く)(約)411倍率最大撮影倍率(約):0.07倍(Wide)/0.21倍(Tele)羽根枚数絞り(円形絞り):7枚フィルター直径(Φmm)72寸法(Φ×mm)最大径×全長:77×88.5焦点距離(mm)35mm判換算:16-50相当レンズ構成10群16枚(DSAレンズ1枚/EDAレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域)画角107-47°最大口径比F4.0
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セットOM SYSTEM
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
主な特長【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS IIOM SYSTEM
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
主な特長【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 IIOM SYSTEM
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
主な特長【50mm単焦点標準レンズの魅力】1つの焦点距離に最適化されたレンズ構成にすることで、高い描写性能と小型化の両立。50mm相当の画角は、人の視野に近いため、自然な見たままを写真に収めることができます。そのため、人物スナップやテーブルフォトなど、日常目にする光景を自然な描写で切り取ることができます。また、最短撮影距離0.25m、開放F1.8の明るさを活かし、前後の美しいボケを入れたテーブルフォトを楽しむこともできます。【高画質を支える技術】2枚の非球面レンズを含む7群9枚のレンズ構成により、高性能ながらコンパクトな光学系を実現。また、フォーカス群にはMSC機構を採用し、動画でも静止画でも快適な、高速で静粛なオートフォーカスを実現。大口径F1.8でありながら手になじむ大きさのため、気軽にスナップ写真を楽しめます。【安心の防塵・防滴設計と高い携帯性】気軽に持ち歩ける小型軽量レンズで、IPX1相当の防滴性能と防塵に配慮した設計に進化。自然フィールドでの風景撮影や、スナップ撮影中の急な天候変化でも濡れることを気にすることなく、機材を持ち歩くことができ、安心して撮影を続けることができます。
付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-49B、取扱説明書、保証書質量(g)156(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.12(35mm判換算 0.24相当)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)25(35判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)59.4×42.0レンズ構成7群9枚(非球面レンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短0.25画角47°最大口径比F1.8
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIOM SYSTEM
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
主な特長【34mm単焦点広角レンズの魅力】1つの焦点距離に最適化されたレンズ構成にすることで、高い描写性能と小型化の両立。34mm相当の焦点距離は、普段スマートフォンで撮影をする方にもなじみやすい画角です。広角レンズにありがちな周辺部の歪みも少なく、風景などの遠景から近接撮影まで、自然な描写が楽しめます。開放F1.8の明るさを活かして、絞りをコントロールすることで、美しいボケを活かして被写体を際立たせたり、被写界深度の深さを活かしてパンフォーカス撮影も楽しめます。【高画質を支える技術】あらゆる収差を抑えるため、6群9枚のレンズ構成の中に、高度な製造技術が要求されるDSAレンズ、HRレンズ、非球面レンズを使用し、高画質ながらも小型軽量レンズとして仕上げました。また、フォーカス群にはMSC機構を採用し、動画でも静止画でも快適な、高速で静粛なオートフォーカスを実現しています。【安心の防塵・防滴設計と高い携帯性】気軽に持ち歩ける小型軽量レンズで、IPX1相当の防滴性能と防塵に配慮した設計に進化。自然フィールドでの風景撮影や、スナップ撮影中の急な天候変化でも濡れることを気にすることなく、機材を持ち歩くことができ、安心して撮影を続けることができます。
付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-49B、取扱説明書、保証書質量(g)112(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.08(35mm判換算 0.16相当)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)17(35判換算 34相当)径(Φ)×全長(mm)57.6×37.6レンズ構成6群9枚(DSAレンズ1枚/HRレンズ1枚/非球面レンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短0.25画角65°最大口径比F1.8
交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R OM SYSTEM交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 ROM SYSTEM
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム。運動会などのスクールイベントに最適な望遠ズームレンズです。小型軽量なので、軽快なフットワークで迫力のあるショットが狙える他、自然なボケ味も楽しむことができます。静止画も動画もスムーズに撮影できる、高速&静音のオートフォーカス”MSC機構”を搭載しています。主な特長【手軽に楽しめる望遠動画撮影】・手持ちの望遠撮影が可能・動画に適した高速で静かなオートフォーカス【優れた描写性能】・すぐれた色収差補正・レンズ全面にマルチコート・円形絞り
付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ63.5×83(最大径×長さ)質量(g)(約)190規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:0.16(35mm判換算 0.32相当)羽根枚数(円形絞り)7枚焦点距離(mm)40-150(35判換算 80-300相当)レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.9径(mm)フィルター:Φ58画角30-8.2(°)最大口径比F4.0(40mm)-F5.6(150mm)
交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ OM SYSTEM交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZOM SYSTEM
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
主な特長【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
付属品レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ60.6×22.5(最大径×長さ)質量(g)(約)93規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当)羽根枚数(円形絞り)5枚焦点距離(mm)14-42(35判換算 28-84相当)レンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり径(mm)フィルター:Φ37画角75-29(°)最大口径比F3.5(14mm)-F5.6(42mm)
交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK OM SYSTEM交換レンズ ED 75mm F1.8 BLKOM SYSTEM
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ。【シャープでヌケのよい、卓越した描写性能】EDレンズ3枚の採用により、望遠系レンズに目立ちやすい軸上色収差を補正し、HRレンズ2枚の採用により、大口径レンズで発生する球面収差を良好に補正。合理的なレンズ設計により、画面中心から周辺部までシャープでヌケのよい描写力を発揮します。【口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】F1.8の開放から、周辺部まで十分に光線を通すことで、柔らかで美しい円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、被写体がくっきり浮き上がる印象的な撮影が可能です。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【高性能を全長69mmのコンパクトボディーに凝縮】金属外装による手触りの良い硬質な質感、高精度に磨き上げられた大口径ガラスレンズを最前面に配した高品位なフォルム。カメラ装着時の心地よい重量バランスと手に馴染む金属外装のフィーリングが、ストレスのない快適な撮影をサポートします。【快適なマニュアルフォーカス撮影】手触りの良い金属製のフォーカスリングと絶妙の操作感、シャープでキレの良いレンズ性能が快適で正確なピント合わせをサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」】MSC(Movie and Still Compatible)機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。動画も静止画も快適に撮影できる、高速かつ静粛でなめらかなオートフォーカス駆動を実現しています。
その他【最小口径比】F22付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)305規格【マウント】マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)【最大撮影倍率】0.1(35判換算 0.2相当)羽根枚数【絞り羽根】9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58直径×長さL(Φmm×mm)最大64×69焦点距離(mm)75(35判換算 150相当)レンズ構成9群10(EDレンズ3/HRレンズ2撮影距離(m)最短0.84画角16°最大口径比F1.8
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROOM SYSTEM
199,800税込219,780
1個
欠品中
主な特長【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】・開放F1.2の「美しくにじむボケ」を実現・特殊レンズを贅沢に使用した高い解像力・最短撮影距離30cm、最大撮影倍率0.22倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力・ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する「Z Coating Nano」採用【高速&高精度AF】・高速かつ静粛なAFが可能なMSC(Movie & Still Compatible)機構・周辺までカバーした全測距エリアで高いAF精度を実現・ポートレート撮影時に威力を発揮する「瞳優先AF」【高い機動性】・圧倒的な小型・軽量システムを実現・密封シーリングを各所に施すことで、信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現【プロの要求に応えられる操作性】・自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求
仕様フォーカシング方式:ハイスピードイメージャAF(MSC)、F1.2付属品レンズフード LH-66B、レンズキャップ LC-62F、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)約410径(Φmm)フィルター:Φ62倍率最大撮影倍率(約):0.11(35mm判換算 0.22相当)羽根枚数円形絞り:9枚保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。防塵設計。撮影範囲最接近:157 x 118mm焦点距離(mm)25(35mm判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)最大70×87レンズ構成14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚)撮影距離(m)最短:0.3画角47°最大口径比F1.2
フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 OM SYSTEMフィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980OM SYSTEM
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズです。4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cm までの近接撮影を楽しめます。手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効です。
付属品レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書ブラック質量(g)30タイプ【AF方式】MF専用倍率(倍)0.046(35mm判換算:0.092相当)羽根枚数1(円形固定絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】18相当径(Φ)×全長(mm)56×12.8レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短0.2マウントマイクロフォーサーズマウント画角140最大口径比F8.0
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROOM SYSTEM
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
主な特長【プロフェッショナル高倍率ズーム】【圧倒的な機動力】プロ写真家の要求に応える高画質を広角24mmから望遠200mmの焦点距離で実現。他社製ズームレンズ2本分に相当する機能・性能を1本で実現し機動性を向上。広角・望遠・マクロ・夜景・動画などの撮影時のレンズ交換のわずらわしさが無く快適です。【特殊レンズを贅沢に使用、高画質・高倍率と小型化を高い次元で両立】【広角から望遠までズーム全域F4.0、開放F値が変わらない高倍率ズームを実現】【高速・高精度 FAST AFを実現するMSC機構】駆動の高速・高精度化、フォーカスレンズユニットの小型化を実現。また、OM SYSTEM一眼カメラだからできる顔優先AFや瞳優先AF機能と合わせて、さらに高精度なAFを実現。【クリアな描写を実現するレンズコーティング Z Coating Nano】Z Coating Nanoの採用により、ゴーストやフレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現。【5軸シンクロ手ぶれ補正に対応】レンズ内手ぶれ補正機構を搭載し、カメラボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調することで、5軸シンクロ手ぶれ補正に対応。5軸シンクロ手ぶれ補正により、7.5段の補正性能を実現。また、ぶれを抑えた動画撮影が可能です。【レンズ先端から1.5cmの近接撮影を実現】【安心の防塵・防滴・耐低温性能】ほこり、水滴の進入を強固にガードする12箇所の密封シーリングが、高い防塵・防滴性能を実現。どんな時でも安心して使えます。【上質なデザインと操作性】AFからマニュアルへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構、手ぶれ補正機構の使用を瞬時に設定できるIS切り替え(ON/OFF)スイッチ、各種機能を割り当てできるL-Fnボタンを搭載。上質感と優れた操作性を実現しています。
付属品レンズフード LH-76B、レンズキャップ LC-72C、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0914、取扱説明書、保証書質量(g)561タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.3(Wide)/0.21(Tele)羽根枚数7(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)【35mm判換算】24-200相当径(Φ)×全長(mm)77.5×116.5レンズ構成11群17枚(DSAレンズ1枚/非球面レンズ3枚/EDレンズ5枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.15(Wide)/0.45(Tele)画角84(Wide)-12(Tele)最大口径比F4
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROOM SYSTEM
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
主な特長【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。
付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)315タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当)羽根枚数7(円形絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮径(Φ)×全長(mm)62×80レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚)撮影距離(m)最短0.12画角180最大口径比F1.8
交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ BLK OM SYSTEM交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ BLKOM SYSTEM
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
主な特長〇超広角レンズの写真表現を手軽に楽しめる標準レンズと比較してより広い画角で撮影することができます。焦点距離は9-18mm(35mm判換算18-36mm相当)、ネイチャーシーンで手軽に写真表現を広げるのに役立ちます。広大な自然景色も、標準レンズとは一味違った超広角ズームレンズならではの画角を生かしたダイナミックな写真表現が可能です。手前のものはより大きく、遠くのものはより小さく写す遠近感を強調させた表現や、優れた近接撮影性能を活かした撮影、臨場感を崩すことなく中心から周辺部まで丁寧に風景を描写するピント合わせなど、多彩な表現が可能です。〇優れた近接撮影(マクロ)性能最短撮影距離は全域で25cm、最大撮影倍率は35mm判換算でワイド端0.11倍/テレ端0.2倍と、標準レンズや望遠レンズと比較して、被写体に思い切って近寄って撮影が可能。自然風景から小物撮影まで、広く背景を写し込んだ広角レンズならではのワイドマクロ撮影が可能です。〇動画撮影にも便利な画角35mm判換算18-36mm相当の広角かつズーム可能なため、動画撮影にも適しています。屋内撮影など画角の調整が難しく、機材の設置が制限される場面において効果を発揮します。〇ポケットに入れて持ち歩ける、超小型・軽量設計大きくなりがちな超広角レンズを、どこへでも持ち歩きやすい小型なサイズにするために沈胴機構を採用。レンズ収納時は全長49.3mmと上着のポケットなどにも簡単に収納できます。〇OM SYSTEMで彩る幅広く豊かな写真表現アートフィルターやライブND、ライブコンポジットなど、簡単な操作で印象的な写真表現を可能とする機能を多数搭載。これらの機能と超広角レンズならではのカメラアングルを組み合わせて、豊かな写真表現を楽しめます。
仕様●最大径×全長(mm):Φ56.2×49.3●最大撮影倍率(約)(倍):0.05(Wide)/0.10(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.25●焦点距離・35mm判換算(mm):18-36相当●画角(°):100-62●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7付属品レンズキャップ LC-52D、レンズフード LH-55D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)154フィルター直径(Φmm)52レンズ超広角レンズレンズ構成8群12枚(DSAレンズ2枚/非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)最大口径比F4.0(9mm時)-F5.6(18mm時)
交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK OM SYSTEM交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLKOM SYSTEM
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
主な特長〇”もっと大きく撮りたい”に応える超望遠ズームレンズレンズ単体で1200mm相当、テレコン使用時に最大で2400mm相当を実現した唯一無二の超望遠ズームレンズです。今までにない長い焦点距離を活かして、野鳥や動物、昆虫などのネイチャーフィールドでの撮影に威力を発揮。また、スーパーEDレンズやEDレンズなどの特殊レンズを贅沢に使用した15群25枚のレンズ構成により、超望遠レンズで目立ちやすい色収差をはじめとした各収差を徹底的に抑制。ズーム全域で高い解像感とクリアな描写を実現しています。〇強力な手ぶれ補正による手持ち超望遠撮影レンズ単体Wide 6.0 段/Tele 5.0段、シンクロIS時Wide 7.0段/Tele 6.0段の手ぶれ補正効果で超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。強力な5軸シンクロ手ぶれ補正に加え、シャッターボタンを半押しした際の像の安定性を向上し、手持ち撮影時により被写体を捉え続けやすくなっています。〇快適な撮影を叶える優れた操作性能ズームリング操作に加えて、レンズの先端を持って前後に動かし素早く安定したズーミングが可能な直進ズーム操作に対応。各種機能を切り換え可能なスイッチ群や、縦/横どちらの撮影時でも押しやすい3つのL‐Fnボタンの配置により、撮影に集中しながらスムーズに設定を変更できます。〇迫力のテレマクロ撮影最短撮影距離Wide端0.56m、Tele端2.8m、最大撮影倍率Wide端0.7倍、Tele0.39倍の優れた近接撮影性能を実現。テレコンバーターの併用により、マクロレンズに匹敵する撮影も可能となります。〇深度合成機能にも対応ピント位置の異なる複数枚の写真を合成し、被写界深度の深い写真を撮影可能。背景ボケを活かしながら、被写体の大きさに合わせて被写界深度をコントロールできます。〇防塵・防滴に配慮した設計IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計になっており、過酷な自然環境の撮影でその実力を発揮します。また、最前面のレンズへのフッ素コーティングの採用により、汚れがついても除去しやすく、すぐに撮影を続けることができます。
仕様●最大径×全長(mm):Φ109.4×264.4●最大撮影倍率(約)(倍):0.35(Wide)/0.20(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.56(150mm時)、2.8(600mm時)●焦点距離・35mm判換算(mm):300-1200相当●画角(°):8.2-2.1●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品レンズキャップ LC-95、レンズフード LH-103、レンズリアキャップ LR-2、レンズストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)2065フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠レンズレンズ構成15群25枚(スーパーEDレンズ4枚/EDレンズ2枚/HRレンズ6枚/HDレンズ1枚)最大口径比F5.0(150mm時)-F6.3(600mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROOM SYSTEM
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
開放F2.8通しで超広角から望遠までをカバー、ズーム全域F2.8のPROレンズ優れた光学性能抜けの良さ、周辺まで魅せる解像力、やわらかな円形ボケなどの高画質を実現。ズーム全域で明るいF2.8に加え、EDレンズ5枚・非球面レンズ・HDレンズを贅沢に使用して、無限から至近までのさまざまな収差を極限まで抑制しました。また、ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を発揮します。比類の無い小型・軽量・望遠ズーム総重量はフルサイズ一眼レフの約半分の、比類の無い小型・軽量・望遠ズームのシステムを実現。また、全ての焦点距離でレンズの長さが変わらないインナーズーム方式を採用し、安定したホールディング性と操作性を実現。優れた機動力により、あらゆる場所で思い通りの撮影を楽しめます。世界初「DUAL VCMフォーカスシステム」リニアモーターを用いて行うフローティング方式のピント合わせ(DUAL VCMフォーカスシステム)を世界で初めて搭載。静止画、動画撮影において威力を発揮します。2つのレンズ群を2つのリニアモーターで同時に動かす方式により、高精度・高速AF、近接での性能向上を実現しました。撮像面から70cmの至近撮影をズーム全域で実現DUAL VCMフォーカスシステムにより、高画質のまま、ズーム全域で最短距離70cm(撮像面からの距離)を実現。厳しい環境下でも安心の防塵・防滴・耐低温性能雨の中でも撮影できる強力な防塵・防滴性能や、-10℃の耐低温性を実現。あらゆる場所やシーンで活躍します。快適な操作性AFからMFへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構を搭載。また、ファンクション(L-Fn)ボタンを設置。カメラボディーの設定に応じて、撮影スタイルに合った機能割付が可能です。
仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76、レンズケースLSC-1120、取扱説明書、保証書寸法(mm)最大径Φ79.4×全長160質量(g)(三脚座除く)約760倍率(倍)(最大撮影)約0.21 ※35mm判換算 0.42相当羽根枚数絞り(円形絞り):9枚フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)(35mm判換算)80-300相当レンズ構成10群16枚(非球面EDレンズ1枚/非球面レンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ3枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短0.7画角30°-8.2°最大口径比F2.8
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIOM SYSTEM
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
【小さく、軽く、手軽に楽しめる超望遠撮影】大きく・重く・高価格と、従来は手軽に楽しむことができなかった超望遠焦点域(35mm判換算・600mm相当)の撮影を、重さわずか423gの小型軽量設計・低価格で実現。軽快なフットワークで様々なアングルから迫力のあるショットが狙えます。【ゴーストやフレアを徹底的に排除 「ZEROコーティング」】最新のZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、ゴーストやフレアを抑え、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現しています。【高性能レンズをふんだんに使用した、贅沢な光学設計】光学系にはスーパーED(特殊低分散)レンズとEDレンズを2枚使用し、望遠レンズの画質を劣化させる色収差を効果的に除去しています。また、3枚のHR(高屈折率)レンズで小型化を図ると共に、さまざまな収差を除去し、あらゆるズーム領域で優れた描写性能を実現しています。【高速かつ静粛なオートフォーカス駆動を実現 「MSC機構」】MSC(Movie and Still Compatible)機構は、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現するために開発した先進の光学設計技術です。動作音の原因になるギアを排除し、サブミクロン精度に仕上げた金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動させます。本レンズはMSC機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。小型で軽量なレンズ2枚(接合レンズ)の移動を最適に制御することでピント合わせをおこないます。スムーズなAF動作により、静止画だけでなく動画でもストレスなく快適な撮影を楽しめます。
仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-58F、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書質量(g)約423倍率最大撮影倍率(約):0.18倍 ※35mm判換算 0.36羽根枚数絞り(円形絞り):7枚フィルター直径(Φmm)58寸法(Φ×mm)最大径×全長:69×116.5焦点距離(mm)35mm判換算:150-600相当レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ/EDレンズ2枚/HRレンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.9(焦点距離75mm)/1.5(焦点距離75mm以外)画角16-4.1°最大口径比F4.8(75mm)-F6.7(300mm)
交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ) OM SYSTEM交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ)OM SYSTEM
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
防塵・防滴 10.7倍高倍率ズームレンズ ほこりや水分を防ぐ密封シーリングと、防水と通気性を兼ね備えた素材により、防塵・防滴性能を実現。優れた近接能力により35mm判換算で0.44x相当のテレマクロ効果を実現し、背景を大きくボカした表現などに有効です。また、高倍率ズームでありながら、重さわずか285gとコンパクトで携帯性にも優れています。 高い描写性能とスリム化を実現した設計・製造技術 11群15枚(DSAレンズ、EDAレンズ、EDレンズ、HRレンズ、E-HRレンズなど)のレンズによって、ズーム全域での高い描写性能とスリム化を実現しています。 ゴーストやフレアを徹底的に排除「ZEROコーティング」 透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。 高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」 駆動方式にスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現。軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、本レンズは1枚の貼り合せレンズでピント合わせを行います。 サブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用 動作音の原因となるギアを排除。送りねじ(スクリュー・ドライブ)機構を採用し、ロス無くダイレクトに軽量フォーカス用レンズを駆動させます。これにより、AFの高速化と静音化が可能になりました。
付属品レンズキャップLC-58F、レンズフードLH-61C、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書全長(mm)83質量(g)約285倍率(倍)最大撮影:約0.22(※35mm判換算 0.44相当)羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.5防塵防水性能保護等級1級(IPX1)/防塵設計 ※メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮焦点距離(mm)35mm判換算:28-300相当レンズ構成11群15枚(DSAレンズ1枚/ED非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ3枚など)撮影距離(m)最短:0.5マウントMicroFourThirdsシステム規格画角75°-8.2°最大口径比F4.0(14mm)-F5.6(150mm)/(最小口径比)F22
カメラ交換レンズ