絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • Nikon(ニコン)(65)
  • Canon(59)
  • SONY(54)
  • コシナ(28)
  • PENTAX(ペンタックス)(27)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(21)
  • SIGMA(シグマ)(19)
  • タムロン(19)
  • LAOWA(17)
  • OM SYSTEM(17)
  • TOKINA(トキナー)(16)
  • KamLan(10)
  • ソニー(7)
  • LK SAMYANG(サムヤン)(6)
  • TAMRON(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • Lensbaby(レンズベビー)(2)
  • DJI(1)
マウント
  • マイクロフォーサーズマウント系(16)
レンズ
  • マクロレンズ(1)
  • 中望遠レンズ(1)
  • 単焦点(1)
  • 広角レンズ(1)
  • 望遠レンズ(2)
  • 標準レンズ(3)
  • 超望遠レンズ(1)
  • 魚眼レンズ(2)
焦点距離(mm)
  • 9(1)
  • 12~40(1)
  • 12~45(1)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 24~400(1)
  • 28~300(1)
  • 34(2)
  • 40~150(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 80~300(1)
  • 90(2)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 600(1)
質量(g)
  • 30(1)
  • 116(1)
  • 120(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 137(1)
  • 190(1)
  • 254(1)
  • 285(1)
  • 305(1)
  • 315(1)
  • 382(2)
  • 390(1)
  • 410(2)
  • 453(1)
  • 1270(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
マイクロフォーサーズマウント系(16)
交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO オリンパス交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PROオリンパス
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。
付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書本体質量(g)453羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)62防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時)複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時)画角14(°)最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
交換レンズ オリンパス交換レンズオリンパス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
高解像と小型化を両立した、世界最小最軽量望遠ズームレンズ小型軽量ながら、F値一定のまま35mm判換算 80mmから300mmの幅広いズーム全域で高い解像力を実現。9群15枚(EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚)のレンズ設計により高解像を実現すると共に、ゴースト、フレア耐性も高めて優れた描写力を発揮します。沈胴機構の採用により、全長約99mm(使用時約124mm)、重さ約380g、世界最小最軽量(※レンズ収納時)の圧倒的な携帯性と撮影時の使い勝手を向上しています。また、インナーズーム方式により、全ての焦点距離でレンズの長さが変化せず、重心変化を最小限に抑え込み、安定したホールディング性と操作性を実現しました。加えて、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。最大撮影倍率0.41倍のマクロ性能ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離70cmを実現し、望遠端では最大撮影倍率0.41倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。望遠ズームながら優れた近接性能があり、幅広い撮影ジャンルに対応します。また、複数枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能に対応しています。深度合成機能を有するカメラと組み合わせて、手前から奥までピントがあった写真を合成することができます。
レンズ望遠レンズ径(Φ)×全長(mm)最大68.9×99.4質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)40-150レンズ構成9群15枚画角30°-8.2°羽根枚数7枚(円形絞り)絞り最小絞り(F値):22最大口径比F4.0撮影距離(cm)最短70倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.07、(Tele)0.2135mm換算80-300mm相当防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
交換レンズ オリンパス交換レンズオリンパス
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
高解像と小型化を両立、広角から中望遠域をカバーする大口径標準ズームレンズ9群14枚(EDレンズ2枚、EDAレンズ1枚、HRレンズ2枚)のレンズ設計により、小型ながらも優れた描写力を発揮します。DSAレンズを含む非球面レンズ4枚を効果的に配置することで、ズーム変動による収差の発生を効果的に補正し、ズーム全域で中心から画面周辺まで高い解像力を実現。さらに、最新の非球面レンズ製造技術によりレンズ表面の散乱を抑制してフレアを低減し、よりヌケの良い描写を実現しています。また、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。あらゆるフィールドで軽快に活躍ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離20cmを実現し、望遠端ではハーフマクロを超える最大撮影倍率0.6倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。また、広角端でも主要被写体に近づけるので、遠近感を誇張したワイドマクロ撮影など幅広い用途に応えます。動作音の原因になるギアの排除、サブミクロン精度に仕上げたシャフトと素早い動きに対応できるリニアモーター駆動方式の採用により、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動。レンズ2枚を接合した小型・軽量フォーカスユニットをMSC機構で駆動させ、俊敏で静粛なAF駆動を実現しています。50コマ/秒連写に対応する高速・高精度AFにより、静止画・動画ともにストレスなく快適な撮影を楽しめます。瞬時にマニュアルフォーカスに切り替えられるマニュアルフォーカスクラッチ機構や、各種機能を割り当てできるL-Fn(レンズファンクション)ボタンなどを搭載しており、撮影時の操作性にも優れています。
レンズ標準レンズ径(Φ)×全長(mm)最大69.9×84質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)12-40レンズ構成9群14枚画角84°-30°羽根枚数7枚(円形絞り)絞り最小絞り(F値):22最大口径比F2.8撮影距離(cm)最短20倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.11、(Tele)0.335mm換算24-80mm相当防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66D)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PRO オリンパス交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PROオリンパス
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ 広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。 ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。 最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
仕様最大口径比:F4.0、最小口径比:F22付属品レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書全長(mm)70本体質量(g)約254(三脚座を含む)倍率(倍)【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.4撮影範囲最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele)防塵・防滴保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載レンズ構成9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.12(Wide)/0.23(Tele)マウントマイクロフォーサーズ焦点距離12-45mm(35mm判換算24-90mm相当)画角84°(Wide)-27°(Tele)
フィッシュアイボディーキャップレンズ オリンパスフィッシュアイボディーキャップレンズオリンパス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。 4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。 レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。 手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書長さ(mm)12.8質量(g)30羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り)倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当)レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ最大径(Φmm)56焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当)レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)0.2(最短)マウントマイクロフォーサーズマウントオートフォーカスMF専用画角140度最大口径比F8.0(最小も同じ)
交換レンズ オリンパス交換レンズオリンパス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター 薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚) 防塵防滴耐低温性能を搭載。
付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書質量(g)約105対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」大径×長さL(mm)約59.8×14.7
交換レンズ オリンパス交換レンズオリンパス
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書質量(g)約455大径×長さL(mm)約77.5×99.7フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)35mm判換算:24-400レンズ構成11群16枚撮影距離(m)(最短)0.22絞り最少:F22マウントマイクロフォーサーズ明るさF3.5-6.3画角84°~6.2°
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rオリンパス
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)190最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)レンズ構成10群13枚撮影距離(m)0.9絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角30°~8.2°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIオリンパス
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様防塵防滴付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)285最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角75°~8.2°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8オリンパス
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)69質量(g)305最大径(Φmm)64フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)150(35mm判換算)レンズ構成9群10枚撮影距離(m)0.84絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角16°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8オリンパス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)46質量(g)116最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)37焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成8群9枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macroオリンパス
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
最大撮影倍率2.5倍の高倍率マクロレンズ
付属品レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)60質量(g)128レンズ高倍率マクロレンズ最大径(Φmm)57フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)60(35mm判換算)レンズ構成6群7枚撮影距離(m)0.095絞り(最小)22アズワン品番64-9618-69マウントマイクロフォーサーズ画角40°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8オリンパス
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)42質量(g)137レンズ標準レンズ最大径(Φmm)57.8フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)50(35mm判換算)レンズ構成7群9枚撮影距離(m)0.25絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角47°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8オリンパス
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)35.5質量(g)120最大径(Φmm)57.5フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)34(35mm判換算)レンズ構成6群9枚撮影距離(m)0.25絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角65°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0オリンパス
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)43質量(g)130最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)24(35mm判換算)レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.2絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角84°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROオリンパス
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様防塵防滴付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書長さ(mm)80質量(g)315レンズフィッシュアイレンズ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16(35mm判換算)レンズ構成15群17枚撮影距離(m)0.12絞り(最小)22アズワン品番64-9618-62マウントマイクロフォーサーズ画角180°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROオリンパス
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書長さ(mm)227質量(g)1270レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)92.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)600(35mm判換算)レンズ構成10群17枚撮影距離(m)1.4絞り(最小)22アズワン品番64-9618-61マウントマイクロフォーサーズ画角4.1°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PROオリンパス
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。
仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書長さ(mm)84.9質量(g)410レンズ大口径中望遠レンズ最大径(Φmm)70フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成10群14枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22アズワン品番64-9618-60マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROオリンパス
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
特殊レンズを贅沢に採用した大口径標準レンズ。
仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書長さ(mm)87質量(g)410レンズ大口径標準レンズ最大径(Φmm)70フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)50(35mm判換算)レンズ構成14群19枚撮影距離(m)0.3絞り(最小)22アズワン品番64-9618-59マウントマイクロフォーサーズ画角47°(対角線)
交換レンズ MZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO オリンパス交換レンズ MZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PROオリンパス
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
優れた描写力を発揮する大口径広角単焦点レンズ。
仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66C)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書長さ(mm)87質量(g)390レンズ大口径広角単焦点レンズ最大径(Φmm)68.2フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)34(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.2絞り(最小)22アズワン品番64-9618-58マウントマイクロフォーサーズ画角65°(対角線)
カメラ交換レンズ