絞り込み
マウント
  • マイクロフォーサーズマウント系(9)
ブランド
  • オリンパス
  • SONY(ソニー)(57)
  • Nikon(ニコン)(53)
  • Canon(42)
  • コシナ(26)
  • PENTAX(ペンタックス)(22)
  • 富士フイルム(21)
  • SIGMA(シグマ)(18)
  • OM SYSTEM(17)
  • LAOWA(15)
  • KamLan(10)
  • タムロン(2)
  • DJI(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • ELGATO(1)
  • NANLITE(1)
  • OMデジタルソリューションズ(1)
レンズ
  • 中望遠レンズ(1)
  • 望遠レンズ(2)
  • 標準レンズ(1)
  • 超望遠レンズ(1)
  • 魚眼レンズ(2)
焦点距離(mm)
  • 9(1)
  • 12~40(1)
  • 16(1)
  • 24~400(1)
  • 28~300(1)
  • 40~150(1)
  • 80~300(1)
  • 90(2)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 600(1)
質量(g)
  • 30(1)
  • 116(1)
  • 190(1)
  • 285(1)
  • 305(1)
  • 315(1)
  • 382(2)
  • 410(1)
  • 453(1)
  • 1270(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
マイクロフォーサーズマウント系(9)
  • 交換レンズ オリンパス

    交換レンズ

    オリンパス
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター 薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚) 防塵防滴耐低温性能を搭載。
    付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書質量(g)約105対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」大径×長さL(mm)約59.8×14.7
  • 交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO オリンパス

    交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO

    オリンパス
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。
    付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書本体質量(g)453羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)62防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時)複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時)画角14(°)最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
  • 交換レンズ オリンパス

    交換レンズ

    オリンパス
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    高解像と小型化を両立した、世界最小最軽量望遠ズームレンズ。小型軽量ながら、F値一定のまま35mm判換算 80mmから300mmの幅広いズーム全域で高い解像力を実現。9群15枚(EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚)のレンズ設計により高解像を実現すると共に、ゴースト、フレア耐性も高めて優れた描写力を発揮します。沈胴機構の採用により、全長約99mm(使用時約124mm)、重さ約380g、世界最小最軽量(※レンズ収納時)の圧倒的な携帯性と撮影時の使い勝手を向上しています。また、インナーズーム方式により、全ての焦点距離でレンズの長さが変化せず、重心変化を最小限に抑え込み、安定したホールディング性と操作性を実現しました。加えて、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。最大撮影倍率0.41倍のマクロ性能。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離70cmを実現し、望遠端では最大撮影倍率0.41倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。望遠ズームながら優れた近接性能があり、幅広い撮影ジャンルに対応します。また、複数枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能に対応しています。深度合成機能を有するカメラと組み合わせて、手前から奥までピントがあった写真を合成することができます。
    付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.07、(Tele)0.21羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)40-150防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮径(Φ)×全長(mm)最大68.9×99.4レンズ構成9群15枚撮影距離(cm)最短70絞り最小絞り(F値):2235mm換算80-300mm相当画角30°-8.2°最大口径比F4.0
  • 交換レンズ オリンパス

    交換レンズ

    オリンパス
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    高解像と小型化を両立、広角から中望遠域をカバーする大口径標準ズームレンズ。9群14枚(EDレンズ2枚、EDAレンズ1枚、HRレンズ2枚)のレンズ設計により、小型ながらも優れた描写力を発揮します。DSAレンズを含む非球面レンズ4枚を効果的に配置することで、ズーム変動による収差の発生を効果的に補正し、ズーム全域で中心から画面周辺まで高い解像力を実現。さらに、最新の非球面レンズ製造技術によりレンズ表面の散乱を抑制してフレアを低減し、よりヌケの良い描写を実現しています。また、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。あらゆるフィールドで軽快に活躍。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離20cmを実現し、望遠端ではハーフマクロを超える最大撮影倍率0.6倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。また、広角端でも主要被写体に近づけるので、遠近感を誇張したワイドマクロ撮影など幅広い用途に応えます。動作音の原因になるギアの排除、サブミクロン精度に仕上げたシャフトと素早い動きに対応できるリニアモーター駆動方式の採用により、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動。レンズ2枚を接合した小型・軽量フォーカスユニットをMSC機構で駆動させ、俊敏で静粛なAF駆動を実現しています。50コマ/秒連写に対応する高速・高精度AFにより、静止画・動画ともにストレスなく快適な撮影を楽しめます。瞬時にマニュアルフォーカスに切り替えられるマニュアルフォーカスクラッチ機構や、各種機能を割り当てできるL-Fn(レンズファンクション)ボタンなどを搭載しており、撮影時の操作性にも優れています。
    付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66D)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.11、(Tele)0.3羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズ焦点距離(mm)12-40防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮径(Φ)×全長(mm)最大69.9×84レンズ構成9群14枚撮影距離(cm)最短20絞り最小絞り(F値):2235mm換算24-80mm相当画角84°-30°最大口径比F2.8
  • フィッシュアイボディーキャップレンズ オリンパス

    フィッシュアイボディーキャップレンズ

    オリンパス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。 4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。 レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。 手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
    セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書長さ(mm)12.8質量(g)30羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り)倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当)レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ最大径(Φmm)56焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当)レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)0.2(最短)マウントマイクロフォーサーズマウントオートフォーカスMF専用画角140度最大口径比F8.0(最小も同じ)
  • 交換レンズ オリンパス

    交換レンズ

    オリンパス
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
    付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書質量(g)約455大径×長さL(mm)約77.5×99.7フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)35mm判換算:24-400レンズ構成11群16枚撮影距離(m)(最短)0.22絞り最少:F22マウントマイクロフォーサーズ明るさF3.5-6.3画角84°~6.2°
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R

    オリンパス
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
    付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)190最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)レンズ構成10群13枚撮影距離(m)0.9絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角30°~8.2°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II

    オリンパス
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    防塵・防滴10.7倍ズーム
    付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)83質量(g)285最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角75°~8.2°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8

    オリンパス
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
    付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)69質量(g)305最大径(Φmm)64フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)150(35mm判換算)レンズ構成9群10枚撮影距離(m)0.84絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角16°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

    オリンパス
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
    付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)46質量(g)116最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)37焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成8群9枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

    オリンパス
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
    付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)80質量(g)315レンズフィッシュアイレンズ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16(35mm判換算)レンズ構成15群17枚撮影距離(m)0.12絞り(最小)22アズワン品番64-9618-62マウントマイクロフォーサーズ画角180°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

    オリンパス
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷
    600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
    付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)227質量(g)1270レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)92.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)600(35mm判換算)レンズ構成10群17枚撮影距離(m)1.4絞り(最小)22アズワン品番64-9618-61マウントマイクロフォーサーズ画角4.1°(対角線)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO オリンパス

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

    オリンパス
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。
    付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書仕様防塵防滴長さ(mm)84.9質量(g)410レンズ大口径中望遠レンズ最大径(Φmm)70フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成10群14枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22アズワン品番64-9618-60マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
カメラ交換レンズ