「マウント」から絞り込む
ソニーすべて(1)
ソニーαEマウント系(1)
開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ
新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現
αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能
3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正
ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能
2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現
絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)107.5
質量(g)約820
倍率(倍)最大撮影:約0.12
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ望遠単焦点
最大径(Φmm)89.5
焦点距離(mm)85
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8
絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16
マウントソニー Eマウント
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。