カメラ交換レンズ :「角判」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「マウント」から絞り込む
ソニーすべて(5)
ソニーαEマウント系(5)
35mmフルサイズ対応レンズをはじめて購入される方におすすめの標準ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
α7シリーズの性能を余すことなく発揮させるために、新たに開発した35mmフルサイズ対応の小型標準ズームレンズ。使用頻度の高い28mmから70mmまでをカバーしながらも、最新の光学設計により、ズーミング時の全長変化が少ない小型ボディを実現しました。
非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚による諸収差を抑えた高い描写力
レンズの球面収差や歪曲収差を良好に補正。ズーム全域で絞り開放時から、にじみの少ないコントラストの高い画質で撮影できます。
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能
光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減します。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えて撮影できます。
防塵防滴に配慮した設計
ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。ハイアマチュアユーザーのタフな使用にも十分耐える構造に仕上げています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH132、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
寸法(mm)72.5(最大径)×83(長さ)
本体質量(g)(約)295
倍率(倍)最大撮影:0.19
フィルター直径(Φmm)55
焦点距離(mm)28-70、(イメージ)42-105
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)最短:0.3-0.45
絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-36、開放絞り:(F値)3.5-5.6
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C)54°-23°、(35mm判)75°-34°
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ズーム全域で開放F値4の明るさを実現した、35mmフルサイズ対応の小型高性能ツァイス標準ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
α7シリーズの性能を余すことなく引き出すために新たに開発された、35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ。ツァイスのバリオ・テッサーは、小型サイズへの要求に適しており、シャープでコントラストの高い写真を作り出します。
ツァイスのT*(ティースター)コーティングをはじめ、非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた高い描写性能
コントラストが高く、ズーム全域で周辺解像度に優れたツァイスの描写性能を発揮させるT*コーティングを採用。レンズ表面での光の反射を効果的に抑え、レンズの透過率を上げていることで、画質低下の原因となるフレアやゴーストを最小限に抑え、忠実な色再現とヌケの良い描写を実現。非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた最新の光学設計により高い描写性能を発揮します。
ズーム全域で使いやすい開放F値4
ズーム全域で開放F値が変動しないため、意図した絞りで撮影を行えます。望遠撮影時もF4が使え、ISO感度を必要以上にあげることなく速いシャッタースピードでの撮影が可能です。円形絞りの採用により、美しいぼけ味を得られます。
光学式手ブレ補正機能搭載
光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えられます。
防塵防滴に配慮した設計
ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースのタフな使用にも十分耐えられる構造に仕上げています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH130、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース
寸法(mm)73(最大径)×94.5(長さ)
本体質量(g)(約)426
倍率(倍)最大撮影:0.20
フィルター直径(Φmm)67
焦点距離(mm)24-70、(イメージ)36-105
レンズ構成10群12枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C)61°-23°、(35mm判)84°-34°
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
Eマウント35mmフルサイズ対応レンズ初、光学10倍高倍率ズームレンズ
広角24mmから望遠240mmまでをカバーする幅広いズーム領域
24mmから240mmまでとズーム領域が広く、風景や建築物、ポートレートなど、さまざまな被写体を撮影できる高倍率ズームレンズ。広角24mmで撮影すれば、雄大な景色をよりダイナミックに画面に収められます。望遠側で被写体に寄れば、大きなぼけや圧縮感が得られるため、花の撮影などにも最適。広角から望遠まで1本でカバーできるため、荷物を増やしたくない旅行やレンズを交換する時間のないイベント撮影などでも重宝します。
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能搭載
光学式手ブレ補正機能の搭載により、手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内など光の少ない場所での手持ち撮影時に高いブレ軽減効果を発揮します。
防塵防滴に配慮した設計
屋外の厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用しています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH136、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
寸法(mm)80.5(最大径)×118.5(長さ)
本体質量(g)(約)780
倍率(倍)最大撮影:0.27
フィルター直径(Φmm)72
焦点距離(mm)36-360、(イメージ)36-360
レンズ構成12群17枚
撮影距離(m)最短:0.5-0.8
絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-40、開放絞り:(F値)3.5-6.3
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C) 61°-6°50°、(35mm判)84°-10°
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ズーム全域で高解像を実現し、本格的な動画撮影にも対応。幅広い撮影領域でオールラウンドに活躍する標準ズームレンズ
高度非球面AAレンズを採用し、ズーム全域で高い解像力を実現
高度非球面AAレンズ2枚を含む、非球面レンズ4枚を用いた先進の光学設計により、歪曲収差や像面湾曲を極限まで低減。ズーム全域において画面のすみずみまでシャープに描写する高い解像力を実現しています。
EDガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正
効果的に配置された3枚のED(特殊低分散)ガラスにより、解像感の低下につながる色収差を良好に補正し、画面全体にわたりシャープな描写を生み出します。
フレアやゴーストを抑制するナノARコーティングを採用
ナノARコーティングを採用し、フレアやゴーストを抑えた高い逆行性能を実現。コントラストが高く黒が締まったヌケの良いクリアな描写が安定して得られ、広い画角での風景撮影などで逆光や斜光の入り込みやすい状況でも思い通りのフレーミングを楽しむことができます。
円形絞りや球面収差形状の最適化で美しく柔らかなぼけ描写が可能
円形絞りを採用し、ぼけ味を左右する球面収差の形状を最適化、解像性能とバランスをとることで、Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味を両立しています。
質量約663gと小型・軽量化し、Eマウントシステム全体での高い携行性を実現
高い光学性能と高いズーム倍率を持ちながら、クラス最軽量※の質量約663gを実現。レンズ単体としてだけでなく、Eマウントシステム全体で高い携行性を備えています。
※フルサイズ用24-105mm F4標準ズームクラスにおいて。2017年10月25日時点、ソニー調べ
最短撮影距離0.38m、最大撮影倍率0.31倍の近接撮影が可能
優れた近接撮影能力により、旅先での料理のスナップ、花などの小さな被写体に近づいて撮影できます。
高速・高精度で静音性に優れたDDSSMを採用
駆動部にはパワーのあるダイレクトドライブSSMを採用し、高速、高精度かつ静音性に優れたAF駆動を実現。インナーフォーカス方式の採用により、フォーカシングによる全長変化もなく、迅速で快適なAFが可能です。ズーム全域で開放F値4と絞り値が変動しないため、静止画・動画撮影にともに活躍します。
光学式手ブレ補正機構の搭載により、手持ち撮影をサポート
手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内などの光量の少ない場所でも、被写体をシャープに捉えられます。
利便性を追求した高い操作性
応答性の高いフォーカスリングを採用し、マニュアルフォーカス時の細かいリングの操作にもレスポンスよく反応。撮影者の意図をダイレクトに反映した精緻なピント合わせが可能です。フォーカスホールドボタンはカスタマイズが可能で、好みの機能を割り当てられます。また、AF/MF切換スイッチを備え、撮影状況に応じてフォーカスモードを切り替え可能です。
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
フッ素コーティングを施し、指紋、ほこり、水滴、油、泥などが付きにくく、付着しても容易に拭き取れます。
防塵・防滴に配慮した設計
屋外での厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースに応える優れた信頼性を備えています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他テレコンバーター (1.4x):非対応、テレコンバーター (2.0x):非対応、フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH152、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース
寸法(mm)83.4(最大径)×113.3(長さ)
本体質量(g)(約)663
倍率(倍)最大撮影:0.31
フィルター直径(Φmm)77
焦点距離(mm)24-105、(イメージ)36-157.5
レンズ構成14群17枚
撮影距離(m)最短:0.38
絞り羽根:9枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C) 61°-15°、(35mm判)84°-23°
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
高い描写性能と高速・高精度なAF性能。インナーズーム方式採用で安定したホールディングを可能にした超望遠ズームレンズ
MODE3を含む3つの補正モードを搭載した、光学式手ブレ補正
光学式手ブレ補正機構を内蔵。超望遠時など手持ち撮影でもシャープに被写体を捉えることができます。補正モードは、流し撮り対応のMODE2に加え、MODE3も搭載。動きが不規則で速い被写体を撮影する際、ファインダー像が安定して見えるため、フレーミングがストレスなく行えます。さらに、ボディ内蔵手ブレ補正機能搭載のαボディに装着した場合は、αボディの5軸方向のブレ補正も加わり、撮影をより強力にサポートします。
EDガラス5枚と非球面レンズを効果的に配置し、ズーム全域で高解像を実現
非球面レンズ1枚を採用により、諸収差を効果的に補正。EDレンズ5枚採用により、超望遠域で発生しがちな色収差を徹底して除去し、ズーム全域で高解像を実現しています。
フレアやゴーストを大幅に抑える、独自のナノARコーティング採用
ナノARコーティング採用により、不要な光の反射を極限まで低減し、内面反射によるフレアやゴーストを大幅に抑えた抜けの良いクリアな描写を実現します。
11枚羽根 円形絞りによる自然なぼけを実現
ズーム全域で画面周辺までの高解像と美しい円形ぼけを実現。超望遠ズームの浅い被写界深度と、美しくやわらかなぼけ味を生かした印象的な写真撮影が楽しめます。
高速で動く被写体を捉え続ける高速・高精度かつ静粛なAF
高速・高精度で静音性に優れたダイレクトドライブSSMを採用。スムーズなフォーカスレンズの駆動で高精度にピントを合わせ、停止位置精度が高く無駄な動きの少ないDDSSMに加え、AF制御の最適化により、フォーカシングの高速化も実現。さらに、優れた静音性で静粛なAFを実現しています。
フィールドワークを支える優れた操作性
好みの機能を割り当てられるフォーカスホールドボタン、合焦範囲を限定し迅速なフォーカシングを可能にするフォーカスレンジリミッター、撮影者の意図をダイレクトに反映して精緻なピント合わせが可能なリニア・レスポンスMFなどの搭載により、フィールドワークをサポートする高い操作性を実現しています。
インナーズーム方式を採用
ズーム時に鏡筒の長さが変わらないインナーズーム構造を採用。ズーム時でもレンズ先端と被写体の距離が変わらず、カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングを保つことができ、快適な撮影をサポートします。
鏡胴の3カ所に配したフォーカスホールドボタン
フォーカスホールドボタンを鏡胴部分の90度毎に3カ所配置。さまざまなホールディングスタイルで瞬時にピント位置を固定できます。横位置・縦位置撮影ともに対応し、カメラグリップが上下どちらでも快適に撮影できます。
防塵・防滴に配慮した設計
防塵・防滴に配慮した設計で、屋外での過酷な撮影環境にも十分耐えられる信頼性を確保しています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
レンズの汚れを防止するフッ素コート
レンズ最前面にフッ素コーティングを施し、汚れの付着を防止。撥水・撥油効果が高く、汚れが付着した場合も簡単に拭き取ることができます。
1.4倍、2.0倍のテレコンバーター(別売)に対応
1.4倍と2.0倍高性能テレコンバーターに対応し、最長1200mm(APS-Cカメラでは最長1800mm相当)の望遠域で撮影可能。装着時にも高速・高精度なAF性能を発揮し、レンズの高い描写性能を最大限に引き出します。
その他テレコンバーター (1.4x):SEL14TC、テレコンバーター (2.0x):SEL20TC、フードタイプ:丸形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH157、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座、レンズストラップ
寸法(mm)111.5(最大径)×318(全長)
本体質量(g)(約)2115
倍率(倍)最大撮影:0.2
フィルター直径(Φmm)95
焦点距離(mm)200-600、(イメージ)300-900
レンズ構成17群24枚
撮影距離(m)最短:2.4
絞り羽根:11枚、最小絞り:(F値)32-36、開放絞り:(F値)5.6-6.3
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C) 8°-2°40'、(35mm判)12°30'-4°10'
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。