カメラ交換レンズ :「魚眼レンズ」の検索結果

レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「マウント」から絞り込む
Nikon(ニコン)レンズ
写るものが大きくゆがむ、対角線魚眼レンズならではの写真表現(デフォルメ効果)が楽しめる、軽量・コンパクトなDXフォーマット専用の魚眼レンズです。レンズ先端から約3cmまで被写体に近づいてのクローズアップ撮影も可能。ユニークな世界がファインダー越しに広がり、あらゆる被写体を撮り尽くしたくなります。
付属品専用レンズキャップ、裏ぶた LF-1、ソフトケース CL-0715 全長(mm)62.5 本体質量(g)305 倍率(倍)(最大撮影)0.2 レンズ対角線魚眼レンズ 最大径(Φmm)63 焦点距離(mm)10.5 レンズ構成7群10枚 撮影距離(m)(最短)0.14 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。 驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。 F3-F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。 金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。 また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約245(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)8 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短:0.1 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF3-22 サイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります) 画角180°
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。 4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。 レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。 手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書 長さ(mm)12.8 ブラック 質量(g)30 羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り) 倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当) レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ 最大径(Φmm)56 焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当) レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)0.2(最短) マウントマイクロフォーサーズマウント オートフォーカスMF専用 画角140度 最大口径比F8.0(最小も同じ)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

画面中央部が大きく写り、周辺部が湾曲する特殊な描写。最大180度のワイドな視界。レンズ先端から約2.5cmの近接撮影ができ、遠近感とデフォルメ効果をいっそう強調することも可能。
付属品フード組込/専用レンズキャップ/ ケース(S80-80) 長さ(mm)71.5 質量(g)320 倍率0.39倍 レンズフィッシュアイ 最大径(Φmm)68 焦点距離(mm)10~17 レンズ構成8群10枚 撮影距離(m)0.14 マウントKマウント
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。 4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。 レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。 手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書 長さ(mm)12.8 ホワイト 質量(g)30 羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り) 倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当) レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ 最大径(Φmm)56 焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当) レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)0.2(最短) マウントマイクロフォーサーズマウント オートフォーカスMF専用 画角140度 最大口径比F8.0(最小も同じ)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズです。4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cm までの近接撮影を楽しめます。手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効です。
付属品レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書 ブラック 質量(g)30 タイプ【AF方式】MF専用 倍率(倍)0.046(35mm判換算:0.092相当) 羽根枚数1(円形固定絞り) 焦点距離(mm)【35mm判換算】18相当 径(Φ)×全長(mm)56×12.8 レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.2 マウントマイクロフォーサーズマウント 画角140 最大口径比F8.0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
全長(mm)72 本体質量(g)約240 倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時) 羽根枚数7 フィルター直径(Φmm)67 レンズ超広角ズームレンズ 最大径(Φmm)74.6 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)(最短)0.22 F値(最小絞り)22~29 マウントキヤノンEF-Sマウント
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

全長58mm、質量250gと取り回しの良い、軽量コンパクトな対角魚眼レンズです。鏡筒は質感の高い金属製。ピントリングの感触は、扱いやすい適度なトルクを指に感じることができます。マニュアル操作を存分に楽しむことが出来るレンズです。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約250 焦点距離(mm)7.5 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.1 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF3.2-16 マウントマイクロフォーサーズ サイズ(Φmm)58×52 画角160°
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。 驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。 F3~F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。 金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。 また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約245(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)8 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短:0.1 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF3-22 マウントソニ-FE サイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります) 画角180°
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様防塵防滴 付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書 長さ(mm)80 質量(g)315 レンズフィッシュアイレンズ 最大径(Φmm)62 焦点距離(mm)16(35mm判換算) レンズ構成15群17枚 撮影距離(m)0.12 絞り(最小)22 アズワン品番64-9618-62 マウントマイクロフォーサーズ 画角180°(対角線)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン 超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能 フィッシュアイコンバーター SEL057FEC(FE 28mm F2用) ウルトラワイドコンバーター SEL075UWC(FE 28mm F2用) 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)60 質量(g)約200 倍率(倍)最大撮影:約0.13(AF時)、0.16(MF時) 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)64 焦点距離(mm)28 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)最短:0.29(AF時)、0.25(MF時) 絞り開放絞り(F値):2、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。デジタル撮像素子に最適化された光学設計を採用しています。 魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとして最も広い※画角130°が新たな写真表現を生み出します。
焦点距離(mm)10 絞りF22(最小) 画角130° 撮影距離(m)0.5(最短) 最大径(Φmm)67.8 全長(mm)58.7 質量(g)312 最大口径比1:5.6 レンズ構成10群13枚 羽根枚数絞り10枚 レンズ超広角レンズ 仕様レンジフード:レンズ一体式、距離計連動:なし、フィルター:装着不可
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷

本レンズはAPSーCミラーレスカメラ用非魚眼レンズとして世界で最も広い画角を実現したパンケーキレンズです。109.3°と言う驚くべき広い画角と、ディストーションを抑制する優れた機能は、建築写真と風景写真の撮影に最適です。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ 質量(g)約130(マウントにより異なります) 寸法(Φmm)59.8×25(マウントにより異なります) 倍率(倍)最大0.15 羽根枚数5枚 フィルター直径(Φmm)37 焦点距離(mm)10 レンズ構成8群12枚(EDレンズ4枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短10 絞りF4 画角109.3°
1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APS-Cフォーマットで対角魚眼、フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる、8mmマニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。スムーズな操作感、ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きです。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードBH-501(バヨネット式)、フロントキャップ(かぶせ式)、リアキャップ 羽根枚数絞り羽根:7 フィルターサイズ(mm)取付け不可 焦点距離(mm)8 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短0.1 フォーカスマニュアルフォーカス 明るさF2.8~F22 画角180°
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風景や建築物の撮影、スナップなどの幅広いシーンで活躍する、35mm判換算で、広角24mm相当のEマウント専用レンズです。 薄さ22.5mm、重さ約67gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単。レンズ鏡筒部の外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。 さらに、新開発のレンズ内モーターにより、静止画だけでなく動画撮影時においても、静かでなめらかなフォーカスや絞り駆動を実現しています。 また、レンズ前面に装着するだけで、超広角レンズや魚眼レンズとして楽しめる別売のコンバージョンレンズを用意しています。
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)22.5 質量(g)約67 倍率(倍)最大撮影:約0.078 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)62 焦点距離(mm)16 レンズ構成5群5枚 撮影距離(m)最短:0.24 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

主な特長。【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】。開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】。星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】。ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】。6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】。別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。
付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書 質量(g)315 タイプ【最小口径比】F22 倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当) 羽根枚数7(円形絞り) 焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当 防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮 径(Φ)×全長(mm)62×80 レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.12 画角180 最大口径比F1.8
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷