カメラ交換レンズ :「魚眼レンズ」の検索結果
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
キヤノンすべて(2)
キヤノンEFマウント系(1)
ソニーすべて(5)
ソニーαEマウント系(3)
ニコンすべて(1)
ニコンZマウント系(1)
マイクロフォーサーズマウント系(4)
富士フイルムすべて(3)
富士フイルムXマウント系
その他(1)
マウントをもっと見る
フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。
驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。
F3-F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。
金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。
また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約245(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)8
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短:0.1
フォーカスマニュアルフォ-カス
絞りF3-22
サイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります)
画角180°
本レンズはAPSーCミラーレスカメラ用非魚眼レンズとして世界で最も広い画角を実現したパンケーキレンズです。109.3°と言う驚くべき広い画角と、ディストーションを抑制する優れた機能は、建築写真と風景写真の撮影に最適です。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約130(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)59.8×25(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数5枚
フィルター直径(Φmm)37
焦点距離(mm)10
レンズ構成8群12枚(EDレンズ4枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短10
絞りF4
画角109.3°
APS-Cフォーマットで対角魚眼、フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる、8mmマニュアルレンズ。魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。スムーズな操作感、ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きです。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。
付属品専用フードBH-501(バヨネット式)、フロントキャップ(かぶせ式)、リアキャップ
羽根枚数絞り羽根:7
フィルターサイズ(mm)取付け不可
焦点距離(mm)8
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短0.1
フォーカスマニュアルフォーカス
明るさF2.8~F22
画角180°
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。