ヘルメット本体 :「作業用手袋」の検索結果
ヘルメットは、頭部の衝撃から頭を守るためにかぶる防護用の帽子。作業用ヘルメットをする人が使います。事故などからの頭部の外傷を防止・軽減することを目的です。作業用のヘルメットには、さまざまな形があります。ABS樹脂製で軽量、首筋への雨垂れの浸入を防いだり、側面からの圧力にも強いタイプ、作業の際に邪魔にならないようなアゴ紐を使用したタイプなどです。またデザインも豊富でアメリカンタイプのデザイン、レンズ付きで紫外線も99%以上カットするタイプ、スタンダードな円いデザインなど幅広いくあります。カラーも比較的豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。手袋を装着したままでも簡単に調整できます。湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。通気孔付でムレを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
材質帽体:ABS樹脂
長さ(mm)282
幅(mm)221
高さ(mm)162
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
ヘルメット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。