アメリカンタイプヘルメットミドリ安全(33件のレビュー)当日出荷
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用種類アメリカン衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ材質ABS仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品質量(g)395内装SC-1BN・RA内装(テープ)適合頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット 通気孔付ミドリ安全(9件のレビュー)当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。<br />後頭部保護形状採用。<br />前後位置とかぶり深さを調節できます。<br />ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。<br />頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。<br />雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)<br />ムレを軽減する通気孔付。<br />汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。<br />国家検定合格品<br />グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用<br />飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付質量(g)380内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり
ABS製ヘルメット (高通気タイプ)ミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。<br />頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。<br />サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
国家検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)415寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイトミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク
ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3αミドリ安全(3件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)415規格国家検定合格品
ヘルメット SC-11B RAミドリ安全(3件のレビュー)当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。<br />後頭部保護形状採用。<br />前後位置とかぶり深さを調節できます。<br />ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。<br />頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。<br />雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)<br />汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。<br />国家検定合格品<br />KP(衝撃吸収ライナー)付。<br />グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用使用区分飛来・落下物用、電気用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)400種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ
防災用折りたたみヘルメット フラットメット2ミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷
3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。
ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。
折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。
内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。
収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。
付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。
災害時でも安心・信頼の国内生産です。
用途防災用仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂種類折りたたみ寸法(cm)47~62組立寸法(mm)285×208×150頭囲(cm)47~62折りたたみ寸法(mm)355×203×33使用区分飛来・落下物用
ヘルメットミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。<br />後頭部保護形状採用。<br />前後位置とかぶり深さを調節できます。<br />ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。<br />頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。<br />雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)<br />汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。<br />国家検定合格品<br />グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用材質ABS衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし内装FP-2QRA内装質量(g)380頭囲(cm)55~62仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構種類アメリカンひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、電気用
ヘルメットミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。<br />前後位置とかぶり深さを調節できます。<br />頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。<br />国家検定合格品。
材質ABS衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし内装FP-2内装(プラスチック)質量(g)365仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構種類MP型ひもタイプワンタッチ使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS製ヘルメットミドリ安全当日出荷
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。<br />後頭部保護形状です。<br />サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・電気用。<br />電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380
αライナーヘルメット SC-11PCL RA αミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
ABS製ヘルメット 通気孔付ミドリ安全当日出荷
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。<br />後頭部保護形状です。<br />ムレを軽減する通気孔付きです。<br />サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。材質帽体:ABS樹脂仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380使用区分飛来・落下物用
FRP製ヘルメット (MPタイプ)ミドリ安全(2件のレビュー)当日出荷
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。<br />熱場作業に適しています。
用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)390寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×262×150
ハイスペックモデルC-19PCLRA3αミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
αライナーヘルメット SC-M RA αミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415帽体FRP樹脂
ヘルメット SC-M RAミドリ安全当日出荷
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。<br />サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。<br />墜落時保護用。トラスコ品番274-5536材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
Windflow搭載 遮熱ヘルメットミドリ安全当日出荷から翌日出荷
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。<br />塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。<br />新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。<br />ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。<br />エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。<br />すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。<br />内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。<br />墜落時保護用。適合国家検定合格品色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63バイザー色スモーク
ダイヤル式ヘルメットミドリ安全当日出荷から翌日出荷
安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。<br />片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。<br />手袋を装着したままでも簡単に調整できます。<br />湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。<br />通気孔付でムレを軽減します。<br />雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用。<br />墜落時保護用。適合国家検定合格品材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
ABS製ヘルメット (スライダー面付)ミドリ安全(1件のレビュー)当日出荷
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。<br />面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。<br />電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー付
αライナーヘルメット SC-11FV RA αミドリ安全当日出荷から25日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
ムレを軽減する通気孔付です。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3αミドリ安全当日出荷
シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能)
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
(従来品比-30g)
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
女性用ヘルメット LSC-11PCLVミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
女性用ヘルメット LSC-11PCLミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズミドリ安全9日以内出荷から18日以内出荷
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)質量(g)430種類アメリカン耐衝撃性○頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー○使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
ヘルメット SC-23B DR2 αミドリ安全当日出荷から9日以内出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。<br />イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。<br />クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。<br />片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。<br />飛来・落下物用。<br />墜落時保護用。<br />化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ABS製ヘルメット 高通気タイプミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)55~62仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS製ヘルメット(通気孔付)ミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。
用途飛来・落下物・墜落時保護用衝撃吸収ライナーあり通気孔ありひもタイプワンタッチ質量(g)410使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
PC製ヘルメット 大サイズミドリ安全翌々日出荷
材質帽体:ポリカーボネート樹脂トラスコ品番445-2551質量(g)440タイプKP付使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
ヘルメットミドリ安全当日出荷から12日以内出荷
より確かな安全性とやさしい装着感を実現する先進のフォルム。<br />トップガードが衝撃から頭をガッチリとガードします。<br />レインガードで雨天時の作業のうっとうしさを軽減します。<br />テトロンテープ内装が頭に優しくフィットします。<br />脱げ防止機構でより安全です。<br />国家検定合格品。
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構質量(g)345衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズミドリ安全翌々日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-52
αライナーヘルメット SC-12PCL RA αミドリ安全当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付ミドリ安全翌日出荷から30日以内出荷
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。<br />後頭部保護形状です。
衝撃吸収ライナー付き
用途飛来・落下物・墜落時保護用。質量(g)385通気孔あり
IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 αミドリ安全当日出荷から翌々日出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。<br />優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。<br />ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。<br />角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。<br />後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。<br />飛来・落下物・墜落時保護・電気用。<br />電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)475寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
遮熱ヘルメット SCH-19ミドリ安全(1件のレビュー)翌日出荷
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。<br />塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。<br />素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。<br />安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
防災用ヘルメットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥7,478¥6,798
AA23 軽神DICプラスチック税込¥8,138¥7,398