スウェットガードTRUSCO当日出荷
顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。
用途溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。材質シリコーンサイズフリー質量(g)19溝長(mm)200適合頭囲(cm)46~62
消臭タオル地ターバンTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
消臭機能が高い素材「MOFF[[(R)]]」を編み込んだタオル地のターバンです。吸汗性、抗菌性があります。洗濯しても効果はそのまま持続します。肌触りとフィット感が良く、冬場は防寒用としてご使用いただけます。
用途ヘルメットや帽子のインナーとして。頭やおでこからの汗止めとして。頭皮からの汗臭が気になるときに。材質綿78%、ナイロン17%、ウレタン5%長さ(mm)約160幅(mm)約220サイズフリー質量(g)402018年トラスコ掲載ページ9 0762
『ヘルメット関連商品』には他にこんなカテゴリがあります