シールド・バイザー ヘルメット用 :「c」の検索結果
関連キーワード
NO.391F用交換シールドです。
本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。
型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593
※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C)
※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G)
※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
適合本体No.391F用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。
拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。
ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。
帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。
色(帽体)白
材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
使用目的ムレ軽減
質量(g)約464
タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用
サイズ(cm)53~62
機能消臭・防臭
ひさし長さ(mm)約330
RoHS指令(10物質対応)対応
帽体ABS
材質(あごひも)備長炭入り繊維
材質(ひさし)ポリカーボネート
送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット No.395F シリーズの取り換え用ひさしです。取替用ひさしには、ひさし取付部品(黄)がセットされています。
材質ポリカーボネート樹脂
付属品ひさし取付部品(黄)
No397F、No398Fヘルメット兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ひさし)ポリカーボネート樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『ヘルメット関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルメット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。