マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
静電気対策仕様。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。
全長(mm)138
仕様ばね付、エラストマーグリップ付
トラスコ品番369-4241
質量(g)65
刃形ストレート刃
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.3
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。