動画あり
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115
トラスコ品番368-8097
材質S58C
質量(g)56
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線0.6
アズワン品番65-1856-99
RoHS指令(10物質対応)対応
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。