14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(10)
140~160未満(3)
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mm
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼 形状刃表面:片刃 全長(mm)125 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5 切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9186 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9135 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9127 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)56 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)60゜スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):5.5 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 寸法(mm)77×13×125 質量(g)55 角度(°)先端曲がり(a):60 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0 切断能力(Φmm)中硬線0.6
1丁
5,698 税込6,268
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。 高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60°
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143 材質ステンレス、グリップ:コンフォート 形状刃表面:片刃 全長(mm)125 先端形状HRC54 ステンレス 口先長(mm)5.5 切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0 ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5 切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9160 幅(mm)(ジョイント部)12.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)125 質量(g)56 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX)
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷