9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(1)
165(2)
190(1)
200(3)
250(3)
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)203 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)275 呼び寸法(mm)200 硬度HRC(刃部)44~52
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)165 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)170 呼び寸法(mm)150 硬度HRC(刃部)44~52
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)190 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)190 口開調節2段階 質量(g)250 先端厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ワンタッチソフトコンビ
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。 付属品スペア樹脂1組 材質本体:高炭素鋼 厚さ(mm)15 全長(mm)170 質量(g)125 切断能力(Φmm)2.0A
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)245 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)337 呼び寸法(mm)250 表面処理ニッケルクロームメッキ 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ グリップ付き
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 材質高炭素鋼S55C 全長(mm)205 質量(g)280 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 くわえ幅(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)30 全長A(mm)249 切断能力(Φmm) 軟線3.2 呼び寸法(mm)250 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 表面処理完全無炭化焼入れ 質量(g)370 先端厚さ(mm)11.5 その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。 JIS規格JIS規格品
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理ニッケルクロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)