コンビネーションプライヤ :「2段釘」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(1)
165(1)
200(3)
250(1)
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)30 全長A(mm)249 切断能力(Φmm) 軟線3.2 呼び寸法(mm)250 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 表面処理完全無炭化焼入れ 質量(g)370 先端厚さ(mm)11.5 その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。 JIS規格JIS規格品
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)165 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)170 呼び寸法(mm)150 硬度HRC(刃部)44~52
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)203 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)275 呼び寸法(mm)200 硬度HRC(刃部)44~52
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ グリップ付き
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 材質高炭素鋼S55C 全長(mm)205 質量(g)280 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 くわえ幅(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング