13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質高炭素鋼S58C 全長(mm)203 質量(g)240 最大口開き(mm)35 アズワン品番64-7865-80
1丁
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA680S-200
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)160 エスコ品番EA680S-160
1個
990 税込1,089
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 軟線2.6 エスコ品番EA532BB-200
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 軟線2.6 エスコ品番EA532BA-200
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。 先端部でナメたネジも回せます。 5方向調整可能 5段階のプッシュボタン調整機構
仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート アズワン品番65-2138-69
1丁
4,980 税込5,478
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)280 最大開口(mm)16 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-84
1丁
83,500 税込91,850
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)180 最大開口(mm)13 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-83
1丁
67,100 税込73,810
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)125 最大開口(mm)8 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-82
1丁
56,200 税込61,820
翌日出荷

耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)380 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-81
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200 質量(g)280 硬度アゴ部分:約61HRC (分) 使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22 ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
5,630 税込6,193
翌々日出荷

材質高炭素鋼S58C 全長(mm)168 質量(g)165 最大口開き(mm)30 アズワン品番64-7865-79
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 エスコ品番EA532BB-165
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷