コンビネーションプライヤ :「作業用」の検索結果
関連キーワード
材質高炭素鋼S58C
全長(mm)203
質量(g)240
最大口開き(mm)35
アズワン品番64-7865-80
1丁
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 軟線2.6
エスコ品番EA532BB-200
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 軟線2.6
エスコ品番EA532BA-200
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5方向調整可能
5段階のプッシュボタン調整機構
仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート
アズワン品番65-2138-69
1丁
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)280
最大開口(mm)16
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-84
1丁
¥83,500
税込¥91,850
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)180
最大開口(mm)13
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-83
1丁
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)125
最大開口(mm)8
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7865-82
1丁
¥56,200
税込¥61,820
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)380
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-81
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
材質高炭素鋼S58C
全長(mm)168
質量(g)165
最大口開き(mm)30
アズワン品番64-7865-79
1丁
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線2
エスコ品番EA532BB-165
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。