絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(21)
  • エスコ(12)
  • RS PRO(12)
  • TSUNODA(ツノダ)(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • TTC(5)
  • スーパーツール(3)
  • エンジニア(2)
  • KTC(2)
  • トップ工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • フジ矢(2)
  • JTC(2)
  • Pro-Auto(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(2)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(2)
  • 225(2)
  • 250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270アズワン品番64-9717-15
8604-100BK プライヤーレンチ XS KNIPEX(クニペックス)8604-100BK プライヤーレンチ XSKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
開口範囲(mm)21(3/4)(ナット)段数10(調整)全長(mm)100質量(g)70アズワン品番64-9717-17
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用種類コンビネーションプライヤ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0822
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
仕様●距離(mm):ジョイントまで34●パッケージ:無し全長(mm)180質量(g)320刃長(mm)23.0刃幅(mm)23ハンドル防錆仕上げ刃先形状傘状仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)、ヘッド:クロムメッキ硬度HRC(刃部)約60切断能力(Φmm)中硬線2
タイルチッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)タイルチッピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158
コンビネーションプライヤ