絞り込み
全長(mm)
- 100(1)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(4)
- 210(2)
- 225(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(21)
- BAHCO(バーコ)(10)
- TSUNODA(ツノダ)(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- ホーザン(6)
- エスコ(5)
- TTC(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- フジ矢(2)
- JTC(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ORBIS WILL(オルビスウィル)(2)
- WIZ'A(2)
- DEEN(2)
- ブランドをもっと見る
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
8604-100BK プライヤーレンチ XS
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。全長(mm)100質量(g)70段数10(調整)開口範囲(mm)21(3/4)(ナット)アズワン品番64-9717-17
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から9日以内出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)最大口開き(mm)4~22アズワン品番64-9717-15
タイルチッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158














![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)







![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)