キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類コンビネーションプライヤ
バネあり
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー
仕様ばね付
適合ローラーチェーン
トラスコ品番162-3707
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)145
寸法A(mm)46
アズワン品番64-8585-47
適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。
種類コンビネーションプライヤ
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
全長(mm)200
質量(g)231
切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
全長(mm)200
質量(g)231
角度(°)20
切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼
厚さ(mm)11.5
全長(mm)207
質量(g)260
寸法A(mm)45
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。
材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。