2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。
材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂
全長(mm)257
質量(g)305
深さ(mm)【くわえ部】37.5
適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46
頭部厚(mm)10.3
口開き(mm)0~42.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。
全長(mm)257
材質(本体)スチール
質量(g)285
深さ(mm)【くわえ部】37.5
適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46
頭部厚(mm)10.3
口開き(mm)0~42.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。