特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
250(10)
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250
口開(範囲)(mm)0~46
トラスコ品番125-0442
質量(g)350
タイプバネ付
呼び寸法(mm)250
アゴの深さ(mm)36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。
自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250
つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
トラスコ品番446-9372
質量(g)314
呼び寸法(mm)250
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業
材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
全長(mm)250
質量(g)365
硬さ【ロックウェル】60HRC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57
最大口開き(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能26
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。
3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。
耐荷重性に優れたグループジョイント方式。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。
全長(mm)254
材質(本体)炭素鋼
質量(g)375
最大口径(mm)46
グリップ部(mm)幅46
先端長(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
仕様つかみ面:フラット
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造
手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250
呼び寸法(mm)250
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)250
質量(g)359
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53
最大口開き(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能20
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。
用途口開きは簡単な7段階調整。
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~46
1本
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様開口調節:7段階
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
刃部硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:46
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
全長(mm)252
最大口開き(mm)46
質量(g)330
呼び寸法(mm)250
口開調節8段階
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に
仕様ドライバー付き(柄先端部)
材質機械構造用炭素鋼(S58C)
幅(mm)ドライバー:6
色シルバー
質量(g)約306
深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10
最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17
使用範囲(Φmm)6~46
焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジションです。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様パイプ開口範囲:Φ2inch
適合調整段階:25
材質グレーの亜鉛合金メッキ
質量(g)335
本体寸法(mm)W250×D14×H44
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:研磨
開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:Φ50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):8
トラスコ品番364-4619
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
タイプバネ付き
最大口開き(mm)46
ハンドルビニールグリップ
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。
仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
くわえられる加工物寸法(mm)46
仕様JIS規格品
質量(g)335
寸法a(mm)53
寸法E(mm)37
寸法T(mm)10
口幅調節8段階
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。