ウォーターポンププライヤ :「メッキ塗装」の検索結果
関連キーワード
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
仕様【調整】8段階
その他落下防止用ひも取付穴なし
付属品取替用角型樹脂NO.50
トラスコ品番659-3829
材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)225
最大口開き(mm)75
先端厚さ(mm)15
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
仕様調整(段階):4
トラスコ品番537-5220
材質高炭素鋼
全長(mm)175
最大口開き(mm)38、幅:38
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。
仕様完全無酸化焼入れ
付属品マイナスドライバー付(柄部)
材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング
全長(mm)254
質量(g)330
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)10
頭部長(mm)48
柄幅(mm)34
口幅調節9段階
パイプ外径(Φmm)7~48
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。