ウォーターポンププライヤ :「水道用配管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
125(1)
190(1)
230(2)
250(4)
300(1)
400(1)
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途水道やガス関連の配管工事の際に
仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)(約)295
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19
対応焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節5段階
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)47
厚さ(mm)10
質量(g)340
口開調節5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)350
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)10
口開調節5
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230
呼び寸法(mm)230
最大口開き(mm)76
質量(g)270
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5段階
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。