ウォーターポンププライヤ :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
250(2)
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。
仕様JIS規格品
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。
呼び寸法(mm)250
最大開口(mm)46
仕様開口調節7段階
質量(g)322
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。
口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)175
最大口開き(mm)33
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管工事や自動車整備に活躍します。口の開きを5段階に調節できます。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様JIS規格品
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:47
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)約55
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)47
口開調節5段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様開口調節:7段階
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
刃部硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:46
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。
水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
最大口開き(mm)48
仕様落下防止コード取付け穴付
質量(g)270
呼び寸法(mm)250
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯形形状です。口の開きを5段階に調節できます。水廻りの補修に最適です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様開口調節:5段階
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
仕様1JIS規格品
刃部硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:47
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。