ウォーターポンププライヤ :「ウォーターポンプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大口開き(mm)」から絞り込む
16(2)
25(2)
32(2)
52(3)
110(1)
125(1)
180(4)
250(19)
300(9)
その他(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮。ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。
1セット
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
1丁
¥5,450
税込¥5,995
8日以内出荷
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)180
質量(g)236
最大開口(mm)28
調光範囲10段階
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。
2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。
連続作業に最適なバネ内蔵機構。
高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。
コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。
グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。
ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
アズワン品番65-2138-63
1丁
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)300
質量(g)530
最大開口(mm)44
調光範囲15段階
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)240
質量(g)393
最大開口(mm)37
調光範囲12段階
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
1丁
¥9,050
税込¥9,955
8日以内出荷
1丁
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
1丁
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm
全長(mm)100
質量(g)62
仕上グレー防錆コート・磨き
最大開口(mm)1"
設定段数11
アズワン品番64-7865-70
1丁
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
1丁
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1丁
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)300
質量(g)569
パイプ径(Φmm)2・3/4”
ナット対辺(mm)60
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)180
質量(g)200
パイプ径(Φmm)1・1/2”
ナット対辺(mm)36
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)300
質量(g)584
パイプ径(Φmm)2・3/4”
ナット対辺(mm)60
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)365
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-63
開口幅(mm)最大32
1丁
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)165
質量(g)220
アズワン品番64-7865-60
開口幅(mm)最大25
1丁
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)435
アズワン品番64-7865-61
開口幅(mm)最大35
1丁
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1
2
次へ
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。