ウォーターポンププライヤ :「型取り」の検索結果
関連キーワード
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180
仕様つかみ面:フラット
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)280
段数(調節)13
ハンドルコンフォートハンドル
仕上クロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)5
寸法B3(mm)12
開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。