ウォーターポンププライヤ :「rohs」の検索結果
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
165(1)
250(3)
300(1)
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。
口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。
柄部には握り易いグリップ付きです。
用途ガス・水道・エアー等の工事などに
呼び寸法(mm)250
仕様ドライバー・切り刃付
質量(g)330
製品質量(g)330
切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6
口幅調節9段階
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)253
使用範囲(mm)0~48
材質Cr-V
長さ(mm)(頭部)47.5
厚さ(mm)(頭部)9.8
呼び寸法(mm)250
トルク(N・m)88.3
ハンドル幅(mm)32
口幅調節5段階
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。