ウォーターポンププライヤ :「ウォーターポンプ」の検索結果
関連キーワード
「最大口開き(mm)」から絞り込む
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)47
仕様開口調整5段階
全長(mm)255
材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
種類ウォーターポンププライヤ
最大口開き(mm)50
全長(mm)250
質量(g)385
調整機能24段階
材質クロムバナジウム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm)255
最大口開き(mm)42
くわえられる加工物寸法(mm)42
トラスコ品番400-5309
材質S55C
質量(g)350
アゴの深さ(mm)36
ジョイント移動寸法(mm)42
口幅調節4段階
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254
最大口開き(mm)38
仕様強力タイプ(溝付5段階機構)
トラスコ品番436-2870
質量(g)410
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネあり
WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)253×10.5×44
機構(ジョイント)5段階
適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250
口開(範囲)(mm)0~46
トラスコ品番125-0442
質量(g)350
タイプバネ付
呼び寸法(mm)250
アゴの深さ(mm)36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。
全長(mm)195
最大口開き(mm)30
トラスコ品番400-5295
材質S55C
質量(g)200
口幅調節5段階
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。
ボルト、ナットの締め付け緩めに。
材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C
寸法(mm)250
表面仕上げクロームメッキ
グリップタイプ二重マットグリップ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部先端はマイナスドライバー形状です。
口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。
口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
呼び寸法(mm)250
全長(mm)253
適合範囲0~48mm
トラスコ品番327-2435
質量(g)300
口開調節9段階
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)304×11.5×45
機構(ジョイント)6段階
適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、まわす作業。
仕様二重成型グリップ
材質炭素工具鋼
開口幅(mm)最大:43
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで
全長(mm)250
規格寸法(mm)250
最大口開き(mm)42
仕様調整(段階):5
トラスコ品番253-4771
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(g)400
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。
3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。
耐荷重性に優れたグループジョイント方式。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。
全長(mm)254
材質(本体)炭素鋼
質量(g)375
最大口径(mm)46
グリップ部(mm)幅46
先端長(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。
狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。
柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。
全長(mm)253
くわえられる加工物寸法(mm)48まで
トラスコ品番408-8191
質量(g)300
呼び寸法(mm)250
口幅調節9段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)253
使用範囲(mm)0~48
材質Cr-V
長さ(mm)(頭部)47.5
厚さ(mm)(頭部)9.8
呼び寸法(mm)250
トルク(N・m)88.3
ハンドル幅(mm)32
口幅調節5段階
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ハンドルエンボス加工
タイプつかみ面:横すじ入り
調光範囲11段数
能力(inch)パイプつかみ:Φ1
能力(mm)ナットつかみ:24
全長(mm)100
質量(g)62
アズワン品番65-0302-81
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業
材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
全長(mm)250
質量(g)365
硬さ【ロックウェル】60HRC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57
最大口開き(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能26
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250
使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36
呼び寸法(mm)250
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)350
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)10
口開調節5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
用途水道やガス関連の配管工事の際に
仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)(約)295
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19
対応焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節5段階
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。
仕様ドライバー:あり
トラスコ品番653-2148
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)157
最大口開き(mm)40
先端厚さ(mm)8
調整方法4段階
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3枚合わせ構造の為、使い込んでもガタつきが少ないです。
用途配管工事、組立作業、自動車整備などに。
全長(mm)250
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。
呼び寸法(mm)250
くわえられる呼び寸法48mmまで
口幅調節5段階
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
JIS認証取得品
ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。
6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)54
質量(g)385
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。
口開きは大きさに合わせて5~6段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
呼び寸法(mm)250
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
バネなし
使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50
関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管工事や自動車整備に活躍します。口の開きを5段階に調節できます。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様JIS規格品
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:47
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。
ナット対辺(mm)25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。