ウォーターポンププライヤ :「蛇口 ネジ」の検索結果
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
質量(g)360
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.0
調整方法5段階
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。
仕様ドライバー付
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
寸法L(mm)252
仕様口開(範囲)0~43mm
質量(g)380
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)43
寸法T(mm)9.0
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。