ニードルノーズプライヤ :「作業用」の検索結果
関連キーワード
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8902
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
全長(mm)280
タイプ直爪
寸法A(mm)76.5
先端形状平型
形状(mm)先端E×F:2.5×3
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8903
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
寸法(mm)55×14×280
全長(mm)280
質量(g)235
タイプ曲爪
寸法A(mm)70
先端形状平型、E×F:2.5×3mm
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×21×280
質量(g)235
先端角(°)45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番116-3226
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)145
タイププラスチックグリップ・磨きヘッド
先端形状平型
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):76.5
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×19×280
質量(g)235
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線3.8
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):55
幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8
厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55(曲がり27)
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27
幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8
厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5
全長(mm)160
質量(g)97
角度(°)口先(曲がり):45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
『ノーズプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベントノーズプライヤ
- ニードルノーズプライヤ
- フラットノーズプライヤ
- シンノーズプライヤ
- ロングノーズプライヤ
- ラウンドノーズプライヤ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。