ニードルノーズプライヤ :「焼入れ用 油」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ニードルノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)1.8
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ニードルノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)55(曲がり27) 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)1.8
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(L3):55 幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8 厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)100 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル平口
1丁
5,498 税込6,048
8日以内出荷

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27 幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8 厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5 全長(mm)160 質量(g)97 角度(°)口先(曲がり):45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル平口
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り 長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20 幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 寸法(mm)85×21×280 質量(g)235 先端角(°)45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り 長さ(mm)口先(L3):76.5 幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 寸法(mm)85×19×280 質量(g)235 ハンドルプラスチックコーティング 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 スタイル半丸口
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線) 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング