フラットノーズプライヤ :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(3)
140~160未満(2)
160~180未満(4)
200~220未満(2)
240~260未満(1)
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)15
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)103
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)9
先端幅(mm)3
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)280
先端形状フラットノーズ
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョー
トラスコ品番835-8259
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ
全長(mm)160
トラスコ品番786-4647
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)141
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)9.5
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
トラスコ品番788-1533
質量(g)73
先端形状フラットノーズ
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
種類その他プライヤ
全長(mm)250
トラスコ品番835-8258
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック
取付穴無
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160
先端形状平型
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.5
質量(g)172
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)265
先端形状フラットノーズ
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
『ノーズプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベントノーズプライヤ
- ニードルノーズプライヤ
- フラットノーズプライヤ
- シンノーズプライヤ
- ロングノーズプライヤ
- ラウンドノーズプライヤ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。