12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(3)
140~160未満(2)
160~180未満(4)
200~220未満(2)
240~260未満(1)
KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 種類精密プライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0829
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤー
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)15 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)103 口先長(mm)55 先端厚さ(mm)9 先端幅(mm)3
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
全長(mm)145 先端形状平型 質量(g)145
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200 仕様先端部ギザ付 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)280 先端形状フラットノーズ ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9113ー250用 交換用支持ジョー
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョー トラスコ品番835-8259 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)フラットノーズプライヤー
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ 全長(mm)160 トラスコ品番786-4647 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)141 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)9.5
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密用プライヤー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0829
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。 種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 トラスコ品番788-1533 質量(g)73 先端形状フラットノーズ 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)タイルニッパー
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
種類その他プライヤ 全長(mm)250 トラスコ品番835-8258 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック 取付穴 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160 先端形状平型 仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.5 質量(g)172
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200 仕様先端部ギザ付 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)265 先端形状フラットノーズ 材質(ハンドル)プラスチックコーティング 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
9,588 税込10,547
当日出荷