ねじプライヤ :「メッキ塗装」の検索結果
関連キーワード
新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
トラスコ品番537-5219
材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼
厚さ(mm)12
全長(mm)170
最大口開き(mm)幅:30
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。