3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー
エコ商品
ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
材質高炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー ローレット
エコ商品
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。
材質高炭素鋼 ハンドルローレット RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo コンビネーション
新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
トラスコ品番537-5219 材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼 厚さ(mm)12 全長(mm)170 最大口開き(mm)幅:30 切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷