潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)150
トラスコ品番222-0849
材質S58C
質量(g)125
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
アズワン品番1-6629-01
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
幅(mm)グリップ:50
全長(mm)182
質量(g)177
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0
先端幅(mm)20
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
材質高炭素鋼、エラストマー
質量(g)350
呼び寸法(mm)200
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線4
先端硬度HRC60±2
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
鋼撚線(mm2 )切断能力:8
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2
切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)(グリップ)50
全長(mm)182
質量(g)177
切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))
先端幅(mm)20
適合ねじ径(Φmm)3~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。