47件中 41~47件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

イチネンTASCOネジプライヤー
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。 さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。
全長(mm)180 仕様エラストマーカバー付 質量(g)160
1丁
3,888 税込4,277
4日以内出荷

種類ねじプライヤ 全長(mm)180 仕様アルミ製Hi-Lokファスナー用 トラスコ品番490-6225 質量(g)193
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

種類ねじプライヤ 全長(mm)215 トラスコ品番469-8754 質量(g)350
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

スリーピークストラスねじプライヤー
トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)115 全長(mm)116.5 トラスコ品番776-7528 材質S58C 質量(g)65 使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(くわえ部)50~58 表面抵抗値(Ωsq)1×106~109 材質(バネ)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ 寸法F(mm)7.5~8.5 使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13 寸法E(mm)2.5~3.5 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)