ベッド・寝具 :「ソファーの脚」の検索結果
マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。マットレスを触って凸凹がある面が上になります。(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。側生地は洗濯可能です。使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。ロール状に圧縮梱包されています。開封後すぐにご使用いただけます。開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。
寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240)
色グレー
質量(g)6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120
目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30
復元率(%)0.98
硬さ(N)(マットレス)かため(156)
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド・寝具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。