ベッド・寝具 :「収納 扉付き」の検索結果
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195
サイズセミダブル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)66370
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)本体:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895
定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。マットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードは魅せる収納・隠す収納、どちらも揃っています。扉を閉めるとブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。扉内は2口コンセント付きで便利です。オープンスペースは小物を置いてベッド周りを使いやすくできます。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)ヘッドボード天板:約10、宮板:約10
最大使用者体重(kg)約120
床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。マットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードは魅せる収納・隠す収納、どちらも揃っています。扉を閉めるとブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。扉内は2口コンセントが2つ付きで便利です。オープンスペースは小物を置いてベッド周りを使いやすくできます。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。
適合推奨マットレス:約1400×1950×200
サイズダブル
質量(g)37000
耐荷重(kg)ヘッドボード天板:約10、宮板:約10
天板寸法(mm)ヘッドボード:約1440×83
内寸(mm)ヘッドボード:約棚:562×123×242、扉付棚:402×103×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440×2110×580
最大使用者体重(kg)約120
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド・寝具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。