ベッド・寝具 :「取り付け 棚」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。利便性の高いヘッドボード付きタイプです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
ナチュラル 種類すのこベッド 材質フレーム・脚部・宮棚:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板 適合厚さ(mm)推奨マットレス:230 耐荷重(kg)ヘッドボード:(約)5、ベッド:(約)350 高さ調節継脚による:4段階 長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200 高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260 最大使用者体重(kg)(約)90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスライド扉収納ベッド S
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195 サイズセミダブル 高さ(mm)床板まで:約388 質量(g)66370 種類チェストベッド 容量(L)引き出し:約105(1個あたり) 消費電力(W)合計1500 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)本体:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895 定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W 引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり) ベッド寸法(mm)約972×1960 適合厚さ(mm)【マットレス】約160 収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚 最大使用者体重(kg)約100
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)