折りたたみすのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。
寸法(mm)【床面】980×2000質量(kg)20色ナチュラル/ブラック高さ(mm)【ベッド下】310【床面まで】345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン保証期間お買い上げ日より1年間折りたたみ寸法(mm)980×360×1160最大使用者体重(kg)90
折りたたみすのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
【天然目】【ハイタイプ】通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです
寸法(mm)床面:約800×1950質量(kg)20.8色ナチュラルホワイト高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345種類折りたたみ/すのこ寸法(cm)880×1985×450機能サイドグリップ付、キャスター付折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130最大使用者体重(kg)90
総ヒノキすのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷から9日以内出荷
安心の耐荷重200kgの頑丈な総ヒノキすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。ライフスタイルに合わせて、ベッドの高さは4段階調節ができます。癒し効果のあるヒノキ材を贅沢に使用しています。ベット下の空間は収納スペースとして有効活用できます。どんなお部屋にも馴染みやすいシンプルなナチュラルカラーです。
色ナチュラル種類すのこベッド材質天然木(国産ヒノキ)適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。高さ調節4段階高さ(mm)【ベッド下】(1段階)約110、(2段階)約170、(3段階)約220、(4段階)約270耐荷重(kg)(約)200最大使用者体重(kg)(約)90
宮付き高耐荷重すのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。利便性の高いヘッドボード付きタイプです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
色ナチュラル種類すのこベッド材質フレーム・脚部・宮棚:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板適合厚さ(mm)推奨マットレス:230耐荷重(kg)ヘッドボード:(約)5、ベッド:(約)350高さ調節継脚による:4段階長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260最大使用者体重(kg)(約)90
高耐荷重すのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
色ナチュラル種類すのこベッド材質フレーム・脚部:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。高さ調節継脚による:4段階長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260耐荷重(kg)(約)350最大使用者体重(kg)(約)90
ロール式桐すのこマットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)3日以内出荷
コンパクトに収納できる、ロールタイプのすのこベッドです。布団の下に使用することで湿気を逃がし、布団をより快適にご使用頂ける商品です。
材質本体/天然木(桐材)、滑り止め/EVA樹脂、連結ベルト/綿、バンド/ナイロン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×2000×13
折りたたみすのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです。指挟み等の事故を防止する安全設計です。サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます。
種類折りたたみすのこベッド材質フレーム:スチール、すのこ:天然木(パイン材)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×2035×450