ベッド・寝具 :「LED ライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマスライド扉収納ベッド S
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195 サイズセミダブル 高さ(mm)床板まで:約388 質量(g)66370 種類チェストベッド 容量(L)引き出し:約105(1個あたり) 消費電力(W)合計1500 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)本体:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895 定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W 引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり) ベッド寸法(mm)約972×1960 適合厚さ(mm)【マットレス】約160 収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚 最大使用者体重(kg)約100
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)