ベッド・寝具 :「電子機器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コップ2杯の寝汗をかいてます】 夏の寝汗はなんとコップ2杯にも及ぶと言われています。 じっとりとかく寝汗はベタついて寝苦しい原因ですよね。 冷やし掛け布団、始めました。 夏でも掛け布団の安心感がほしい。 そんな方におすすめの、夏の掛け布団が誕生しました! Wファンで蒸れたふとん内を冷やし、蒸れずに眠ることができます。 風で膨らんだ布団は安心感抜群です。 【風を送り込んでこもった熱を逃がす】 蒸れない秘密は、空気の循環にあります。 足元の2つのファンが風を送り込み続け、体温によりこもった熱(空気)を通気口から排出します。 また、より涼感を感じたい方は布団のファスナーを開けましょう。 布団内の心地良いそよ風によって体感温度を下げることができますよ。 【エアコンと併用が快適&お得】 エアコンの温度をつい下げがちな方へおすすめしたい、この技。 エアコンの温度を下げると13%も消費電力が増すと言われています。 しかし、この「ふぁん寝る」を使えば体感温度を下げられるので、 エアコンの温度を上げても快適に眠ることができるのです! 気にしていた電気代もお得に。 【コンパクト&洗えるのが嬉しい】 畳むと両手サイズに収まるほどコンパクトに! 更に、丸洗いOKだからいつでも清潔に保つことができます。 【蒸れない掛け布団で朝までぐっすり】 夏の寝苦しい夜は蒸れて仕方がない… そんな不快な寝汗ともおさらば!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:150×150×120 質量(g)本体:約860、専用ふとん:約700、 コントローラースイッチ及びケーブル:約160 ケーブル長(cm)全長355(二又ケーブル1000mm、リモコン付きケーブル1055mm、ACアダプター1500mm) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマ機能自動OFFタイマー:1時間、4時間、8時間 消費電力(W)約3.6、弱:約2.2、中:約3.0、強:約3.6 材質本体:ABS、専用ふとん: ポリエステル 100% セット内容本体×2個、専用ふとん、ACアダプター、リモコンケーブル、二又ケーブル、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 寸法(mm)専用ふとん: 幅1400×縦2000
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷