工具不要たった3分で組立!パーツを差し込むだけで簡単に組み立てができるすのこベッドです。組み立てだけでなく、引っ越し時やレイアウト変更時もラクに分解することができます。おしゃれで便利なヘッドボード付きタイプです。スマホや小物が置けます。2口コンセント付きで充電も可能です。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ベッド下の高さは約21cmあり、収納スペースとして有効活用できます。安心の最大使用者体重90kgで耐久性のあるベッドフレーム。スタイリッシュな脚とナチュラルカラーで、インテリアに馴染みやすいデザインです。
寸法(mm)【ヘッドボード】996×73×794【ベッド部】990×2013
質量(kg)27
色ナチュラル
高さ(mm)【ベッド下】210
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
耐荷重(kg)【ヘッドボード】5
適合サイズ(mm)【マットレス】970×1950×150
消費電力1500Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)996×2071×794
関連資料取説_組立簡単すのこベッド(3.06MB)
最大使用者体重(kg)90
棚有効内寸法(mm)【ヘッドボード】900×43
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ベッド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。